€ 490,43/ stukexcl. btw
€ 593,42incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Vermogen | 2.2 kW |
Snelheid | 2900 tr/min |
Aantal polen | 2 |
Spanningstype | AC |
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Aantal fasen | 1 |
Framegrootte volgens IEC | 90 |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Belastingscyclus | S3: 40% |
Asdiameter | 24 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 110 mm |
Gewicht | 15 kg |
€ 7,87/ stukexcl. btw
€ 9,52incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 7,99/ stukexcl. btw
€ 9,67incl. btw
54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026