Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT 1-fase motor 1.1kW S3 4P 230V 50Hz frame 90 E110ACS43S3

  • ERIKS:12584261
Image 1
Opslaan in lijst

€ 385,20/ stukexcl. btw

€ 466,09incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Vermogen
1.1 kW
Snelheid
1450 tr/min
Aantal polen
4
Spanningstype
AC
Nom. (meet)spanning
230 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Aantal fasen
1
Framegrootte volgens IEC
90
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Isolatieklasse volgens IEC
F
Belastingscyclus
S3: 40%
Asdiameter
24 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
110 mm
Gewicht
13 kg
Onderdelen & accessoires

€ 7,87/ stukexcl. btw

€ 9,52incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

HYDRONIT Koppeling E36100000 PPC AC motor pomp groep 1

  • Eriks:12584272
  • Manufacturer:E36100000

€ 7,99/ stukexcl. btw

€ 9,67incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026