€ 363,80/ stukexcl. btw
€ 440,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Vermogen | 0.55 kW |
Snelheid | 2900 tr/min |
Aantal polen | 2 |
Spanningstype | AC |
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Aantal fasen | 1 |
Framegrootte volgens IEC | 71 |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Belastingscyclus | S3: 40% |
Asdiameter | 15 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 63.5 mm |
Gewicht | 6 kg |
€ 8,09/ stukexcl. btw
€ 9,79incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026