Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT 1-fase motor 0.55kW S3 2P 230V 50Hz frame 71 E055ACS21S3

  • ERIKS:14808967
Image 1
Opslaan in lijst

€ 259,76/ stukexcl. btw

€ 314,31incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Vermogen
0.55 kW
Snelheid
2900 tr/min
Aantal polen
2
Spanningstype
AC
Nom. (meet)spanning
230 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Aantal fasen
1
Framegrootte volgens IEC
71
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Isolatieklasse volgens IEC
F
Belastingscyclus
S3: 40%
Asdiameter
17 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
110 mm
Gewicht
6 kg
Onderdelen & accessoires
Product Image

HYDRONIT Koppeling E36100000 PPC AC motor pomp groep 1

  • Eriks:12584272
  • Manufacturer:E36100000

€ 7,99/ stukexcl. btw

€ 9,67incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 7,87/ stukexcl. btw

€ 9,52incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026