Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT 1-fase motor 0.37kW S3 4P 230V 50Hz frame 71 N037ACS41S3

  • ERIKS:12584234
Image 1
Opslaan in lijst

€ 341,47/ stukexcl. btw

€ 413,18incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Vermogen
0.37 kW
Snelheid
1450 tr/min
Aantal polen
4
Spanningstype
AC
Nom. (meet)spanning
230 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Aantal fasen
1
Framegrootte volgens IEC
71
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Isolatieklasse volgens IEC
F
Belastingscyclus
S3: 40%
Asdiameter
15 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
63.5 mm
Gewicht
6.5 kg
Onderdelen & accessoires

€ 8,09/ stukexcl. btw

€ 9,79incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026