Eriks
HUVEMA

HUVEMA Vingerzetbank - HU 15 ES 1500

  • ERIKS:11934135
  • Fabrikant:8718242080743
Image 1
Zwaar uitgevoerde zetbank
Het mes van de bovenbalk is uitgevoerd met uitneembare segmenten
De klemming van het werkstuk gaat middels een voetpedaal, waardoor beide handen vrij zijn
De zetbank is uitgevoerd met een cilinder en verstelbaar ondermes, waardoor het zetten van plaatwerk soepel verloopt
Europees design.

Eigenschappen:
bovenmes in segmenten
cilinders aan beide zijkanten
voetpedaal
verstelling hoogte nauwkeurig instelbaar
instelbaar ondermes.
Opslaan in lijst

€ 2.951,82/ stukexcl. btw

€ 3.571,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Gewicht
360 kg
Max. afmeting vaste delen
1700 x 710 x 1270 mm
Zetcapaciteit
1500 x 1,5 mm
Buighoek
135 °