Eriks
HUVEMA

HUVEMA Verticale bandzaagmachine HU 2012 VBSH Super - 400V 2,2 KW

  • ERIKS:12684446
  • Fabrikant:8718242078313
Image 1
Professionele verticale bandzaagmachine met variabel toerental. Solide uitgevoerd met stalen frame en uitstekend afgewerkt. De bandzaagmachine is ontwikkeld voor (middel)grote series zaagwerk. Wordt gebruikt voor het zagen van zeer lange zaagsneden, om materialen van grote dikte te zagen en om zaagsneden met bochten te maken. In de lengte zagen van stafmateriaal of profielen kan met deze machine op eenvoudige en professionele wijze uitgevoerd worden. Maar ook inzagen of figuurzagen en uithoeken is mogelijk.Ook minder gangbare handelsmaten, zoals halfrondstaf, driehoekstaf en halfrond zeskantstaf, kunnen op deze machine gemaakt worden. Breed assortiment aan bandzagen beschikbaar, van fijn tot grof.De machine kan de productiviteit bij metaalbedrijven verhogen doordat deze snel door alle soorten (moeilijk) materiaal zaagt. Er is aandacht besteed aan het reduceren van trillingen. Dit komt de precisie en de standtijd van de zagen ten goede. Voorzien van laseenheid met knip- en slijpmodule, verlichting en een aanslag. Optioneel met tafelvoeding leverbaar.

Eigenschappen:
ergonomische bediening
zwenkbare werktafel
zaagsnelheid traploos regelbaar
bandsnelheidsweergave

Opmerking:
- 400V
Opslaan in lijst

€ 12.936,10/ stukexcl. btw

€ 15.652,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Motorvermogen
2.2 kW
Zaagsnelheid
15 - 125 / 165 - 1500 m/min
Zaagbladlengte
4035 x 25 mm
Gewicht
590 kg
Aansluitspanning
400 V
Max. afmeting vaste delen
1090 x 810 x 2030 mm
Werkhoogte
305 mm