Eriks
HUVEMA

HUVEMA Verticale bandschuurmachine - HU 75x2000 COL-230V

  • ERIKS:14457344
  • Fabrikant:8718242540360
Image 1
Deze verticale bandschuurmachine is zeer compact en neemt dankzij het minimalistische verticale ontwerpconcept 2/3 minder ruimte in beslag t.o.v
standaard gereedschap.
Geen montage- of installatiewerkzaamheden nodig, dus 'ready-to-use'
Twee snelheidsinstellingen zorgen voor optimale snelheden voor de metaalbewerking en de verwerking van roestvrij staal

Korte insteltijden - schuurbanden kunnen snel worden vervangen

Gecontroleerde vonkvorming zorgt voor maximale arbeidsveiligheid

Krachtige motor voor een hoge schuurcapaciteit.
Opslaan in lijst

€ 800,06/ stukexcl. btw

€ 968,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA