Eriks
HUVEMA

HUVEMA Tafelboormachine - HU 32-4 NG Topline

  • ERIKS:14459934
  • Fabrikant:8718242559386
Image 1
De HU 32-4 NG Topline is een V-snaar aangedreven kolomboormachine van professionele kwaliteit
Meteen boorcapaciteit van 32 mm is deze machine de grootste van de NG Topline serie! Deze kolomboormachine is volledig uitgevoerd volgens de laatste CE normen


Daarmee is de gebruiker dan ook verzekerd van prettig én veilig gebruik. Veel werkplaatsen hebben zeer divers boorwerk: van kleine tot grotere werkzaamheden. Een 32 mm boormachine vult dit vaak goed in. Dit maakt deze machine ideaal voor een technische dienst, onderhoudswerk etc.
Heb je regelmatig boorwerk, gaat het niet om productie, maar wil je toch nauwkeurig werken? Dan is dit de perfecte machine voor jou!

De HU 32 NG-4 Topline is onder andere voorzien van een werklamp om je werkstuk nog beter te verlichten, een eenvoudig instelbare boordiepte én een gemakkelijk te verstellen werktafel. De werktafel is zowel horizontaal als verticaal draaibaar en zwenkbaar om de kolom heen. De tafel beschikt over een kruis van de t-sleuven, waardoor vrijwel alle klemmen toe te passen zijn! Met de spanhendel van de motor kun je de V-snaren eenvoudig van de spanning af halen waardoor je deze snel kunt vervangen of verleggen. Met het brede snelheidsbereik van de V-snaren kun je gemakkelijk in diverse materialen boren met bijbehorende boordiameter tot 32 mm. De machine beschikt ook over een 2-stappen motor, waardoor je met een snelle schakeling 2 snelheden kunt toepassen en je de snaren minder vaak hoeft te verleggen. Daarnaast is deze HU 32 NG-4 Topline voorzien van een links / rechts schakelaar van de boorspindel. Tenslotte is deze machine uiteraard uitgevoerd met een noodstop én beschermkappen.

Eigenschappen:
  • Professionele kwaliteit
  • V-snaar aangedreven
  • Voldoet aan CE
  • Inclusief beschermkap
  • Inclusief noodstop
  • Inclusief boorkop
  • Inclusief boorstift
  • Inclusief uitdrijfspie
  • Inclusief werklamp
  • Met instelbare boordiepte
  • Met 2-stappen motor
  • Met links / rechts schakelaar
  • Flexibel inzetbare werktafel
  • Krachtstroom uitvoering
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA