Eriks
HUVEMA

HUVEMA Tafelboormachine HU 18 Topline - 400V 1,1 kW

  • ERIKS:12489963
  • Fabrikant:8718242060943
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tafelboormachine is van súperieure kwaliteit. Geen vibraties door extra zware achterplaat. Veerdruk instelbaar en gegraveerde nonius makkelijk in te stellen. Beschermkap volgens laatste richtlijnen, dus tot achter spindel. Automatische afslag bij openen kap. Separate noodstop op zichtbare plaats. V-snaarbeveiligingskap met positief bediende schakelaar. De v-snaarpoelie is middels stabiele zwaluwstaart voor minder vibratie. Ook leverbaar in 230V (art.nr. 11222).
Opslaan in lijst

€ 1.163,40/ stukexcl. btw

€ 1.407,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Motorvermogen
1,1 kW
Spanning
400 V
Gewicht
85 kg
Boordiepte
80 mm
Pakketformaat
850x570x320
Max. boordiameter
22 mm
Toerentalbereik
230 - 2350 tr/min
Aantal toerentallen
24
Uitlading
185 mm
Boorspindelopname
MT2
Kolomdiameter
78 mm
Voet
450 x 300 mm