Eriks
HUVEMA

HUVEMA Slijpschuurmachine - HU 230 BGS-4 Topline

  • ERIKS:12479281
  • Fabrikant:8718242061261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universele slijpschuurmachine van absolute industriekwaliteit
Sterke motor, trillingsvrij door uitgekiende balancering
Zwaar uitgevoerde leunspanen en beschermkappen
Complete machine
Geluidsarm, leunspanen verstelbaar
Met hoogwaardig oogschild.

Eigenschappen:
noodstop met nullastschakeling
verstelbare leunspaan
met oogschild
met afzuigmond
inclusief schuurband en slijpsteen
onderstel apart verkrijgbaar (art.14283)
Opslaan in lijst

€ 866,61/ stukexcl. btw

€ 1.048,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Bandsnelheid
24
Motorvermogen
1 kW
Gewicht
35.5 kg
Spanning
400
Verpakking
610 x 510 x 29,5 mm
Afm. slijpsteen d x b x asgat
200 x 25 x20 mm
Afmeting zuigmond
32 mm
Bandafmeting
100 x 1095 mm