Eriks
HUVEMA

HUVEMA Slijpmachine - HU 300 BG-4 Topline

  • ERIKS:23520452
  • Fabrikant:8718242080729
Image 1
Zeer zware slijpmachine
Absolute industriekwaliteit
Voor werkplaats en fabricage en zwaar werk
Sterke motor, trillingsvrij door uitgekiende balancering
Zwaar uitgevoerde leunspanen en beschermkappen
Geluidsarm, leunspanen verstelbaar
Met hoogwaardige oogschild
Voet optioneel.

Eigenschappen:
noodstop met nullastschakeling
verstelbare leunspaan
met oogschild
met afzuigmond.
Opslaan in lijst

€ 1.321,39/ stukexcl. btw

€ 1.598,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Motorvermogen
2 kW
Gewicht
105 kg
Spanning
400
Afm. slijpsteen d x b x asgat
300 x 50 x 25 mm
Toerental
1420