Eriks
HUVEMA

HUVEMA Slijpmachine - HU 200 BGBA-4 Topline

  • ERIKS:11934113
  • Fabrikant:8718242061001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Degelijke slijpmachine van absolute industriekwaliteit.Sterke motor, trillingsvrij door uitgekiende balancering.Zwaar uitgevoerde leunspanen en beschermkappenUitvoering met staalborstel en motorloos spanenopvangsysteem.Met hoogwaardig oogschildHU 200 BGBA wordt geleverd inclusief polijstschijf, slijpsteen en staalborstelEigenschappen:noodstop met nullastschakelingverstelbare leunspaanmet oogschildmet afzuigmondmet spanen opvangtonmet onderstelmet waterbak
Opslaan in lijst

€ 811,00/ stukexcl. btw

€ 981,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Motorvermogen
0.45 kW
Gewicht
54 kg
Spanning
400
Afm. slijpsteen d x b x asgat
200 x 20 x 20 mm
Toerental
2850
Afmetingen staalborstel d x b x asgat
200 x 25 x 12 mm
Afm. polijstborstel d x b x asgat
200 x 25 x 12 mm