Eriks
HUVEMA

HUVEMA Slijp- én schuurmachine - HU 200 BGS-4 Topline

  • ERIKS:23520456
  • Fabrikant:8718242061278
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Huvema combi slijp- én schuurmachine.
Kwalitatief hoog afgewerkte combi slijp- én schuurmachine
Dankzij de hoogwaardige afwerking is deze machine gebalanceerd, trillingvrij
De sterke motor zorgt ervoor dat divers werk voor deze combi slijp- én schuurmachine geen probleem is
Doordat de machine de mogelijkheid geeft om zowel te slijpen, schuren, polijsten én afbramen, is deze combi machine een all-in-one model, ideaal voor elke werkplaats
Standaard uitgevoerd inclusief 1 slijpsteen, 1 schuurband, 1 staalborstel én 1 polijstschijf
Diverse overige gereedschappen zijn los verkrijgbaar.

Eigenschappen:
noodstop met nullastschakeling
verstelbare leunspaan
met oogschild
met afzuigmond
inclusief schuurband, polijstschijf, slijpsteen en staalborstel
onderstel apart verkrijgbaar (art.14283)
Opslaan in lijst

€ 749,24/ stukexcl. btw

€ 906,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Motorvermogen
0.75 kW
Gewicht
31 kg
Spanning
400
Afm. slijpsteen d x b x asgat
200 x 25 x 20 mm
Toerental
2850
Bandafmeting
100 x 1000 mm
Afm. polijstborstel d x b x asgat
200 x 25 x 12 mm
Afmetingen staalborstel d x b x asgat
200 x 19 x 12 mm
Afmeting zuigmond
35 mm