Eriks
HUVEMA

HUVEMA Rollenbaan - RB 650-1000 Z3m

  • ERIKS:12157091
  • Fabrikant:8718242080767
Image 1
Deze veelzijdige rollenbaan kun je overal gebruiken waar je extra werkstukondersteuning nodig hebt! Deze rollenbaan is namelijk universeel toepasbaar voor de aan- en afvoer van lange en zware werkstuken bij diverse type machines
zoals bandzaagmachines, cirkelzaagmachines, boormachines, etc
De kogelgelagerde rollen schuiven je werkstukken moeiteloos over de roltafel
Met de in hoogte verstelbare poten kun je bovendien de opleghoogte verstellen van 650 mm
tot 1000 mm

De rollenbaan is voorzien van massieve en robuuste stalen rollen en heeft een lengte van 3 meter. Ook verkrijgbaar in uitvoering van 1 en 2 meter, waardoor deze in veel ruimten toepasbaar is. De rollenbaan wordt geleverd met 2 paar poten. Met bevestigingsbeugels is er de mogelijkheid om verschillende rollenbanen aan elkaar te koppelen. Deze rollenbaan zal vast en zeker één van de meest nuttige en veelzijdige hulpmiddelen in je werkplaats worden en is dan ook een goede investering!

Eigenschappen:
  • Universeel toepasbaar
  • In verschillende lengtes verkrijgbaar (1 meter=art. 16821 / 2 meter=art. 16822)
  • Kogelgelagerde massieve stalen rollen
  • Gelaste stalen constructie
  • Compleet geleverd met koppelplaat voor de machine
  • Ideaal voor aan- en afvoer van lange en zware werkstukken
  • Uitstekend geschikt voor o.a. gebruik met zaag-, frees- en boormachines

NB
Optioneel kunnen onze technici de rollenbaan tegen een meerprijs passend maken voor jouw machine
Opslaan in lijst

€ 964,83/ stukexcl. btw

€ 1.167,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA