Eriks
HUVEMA

HUVEMA Radiaalboormachine - CRDM 3050x2000 Topline

  • ERIKS:12582913
  • Fabrikant:8718242079815
Image 1
Radiaalboormachine met hydraulisch klemsysteem
Met IC-timer waardoor het mogelijk is met 1 knop de arm vrij te geven voor op en neer bewegen en stop te zetten
De spindel kan bij het verwisselen van het gereedschap in dezelfde positie blijven staan.

Eigenschappen:
tandwielen in oliebad
beveiliging tegen plotseling neerkomen arm
precisiegeslepen tandwielen
geïntegreerd koelsysteem
automatische gereedschapuitwerper
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 09/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Motorvermogen
5,5 kW
Spanning
400 V
Gewicht
6600 kg
Max. afstand spindel-tafel
1900 mm
Boordiepte
370 mm
Pakketformaat
3105x1400x3300
Max. boordiameter
65 mm
Toerentalbereik
35-1890 tr/min
Boorspindelopname
MT5
Hoogte
2960 mm
Aantal stappen
12
Kolomdiameter
432 mm
Voedingsbereik
0,07-0,96
Tafelafmetingen l x b x h
1000x800x500 mm
Tapcapaciteit
M50
Uitlading
490 - 2000 mm
Vermogen koelpomp
0.2 kW
Voet
2908x1102x250 mm
Aantal voedingen
6