Eriks
HUVEMA

HUVEMA Radiaalboormachine - CRDM 3050x1250 Topline

  • ERIKS:12432179
  • Fabrikant:8718242079068
Image 1
Radiaalboormachine met hydraulisch klemsysteem
Met IC-timer waardoor het mogelijk is met 1 knop de arm vrij te geven voor op en neer bewegen en stop te zetten
De spindel kan bij het verwisselen van het gereedschap in dezelfde positie blijven staan.

Eigenschappen:
tandwielen in oliebad
beveiliging tegen plotseling neerkomen arm
precisiegeslepen tandwielen
geïntegreerd koelsysteem
automatische gereedschapuitwerper
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 09/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Motorvermogen
3,5 kW
Spanning
400 V
Gewicht
2300 kg
Max. afstand spindel-tafel
1345 mm
Boordiepte
270 mm
Pakketformaat
2060x995x2240
Max. boordiameter
50 mm
Toerentalbereik
56-1450 tr/min
Tapcapaciteit
M40
Kolomdiameter
300 mm
Boorspindelopname
MT5
Aantal stappen
12
Hoogte
2645 mm
Voedingsbereik
0,06-0,10-0,20
Tafelafmetingen l x b x h
635x520x420 mm
Uitlading
360 - 1250 mm
Vermogen koelpomp
0.2 kW
Voet
1785x785x190 mm
Aantal voedingen
3