Deze solide polijst-finish machine is speciaal ontworpen in samenwerking met 3M
Afgwerkt met professionele schijfaansluiting
Geschikt voor ontbramen, finishen, reinigen en verwijderen van kleine lasnaden of -verkleuringen Ook zeer geschikt voor het polijsten en finishen van diverse metalen gebruiksvoorwerpen zoals bouwbeslag, bestek, medische instrumenten etc
Het finish wiel is afgewerkt met silicium carbide schuurmineralen, waarmee een uniforme heldere finish kan worden geproduceerd op ferro en non-ferro metalen
De sterke polijstschijf is bij uitstek geschikt voor ontbraam- en reinigingswerkzaamheden tijdens het draaien en frezen
Het verend effect van de schijven zorgt voor een glad, braamvrij oppervlak en uniforme, consistente resultaten zonder werkstuk beschadiging De machine is voorzien van een geluids- en trillingsarme, onderhoudsvrije inductiemotor en trillingsdempende rubberen voetjes
Zeer eenvoudige bediening.
Eigenschappen:
geleverd met Scotch Brite-schijf (3M) 8S Med + 9S Med
geschikt voor verschillende metalen
lange standtijd
veilig en gemakkelijk in gebruik
laag geluidsniveau
onderstel apart verkrijgbaar (art.14283)