Eriks
HUVEMA

HUVEMA Pneumatische taparm HU Tap AT-16/II+AT16-90° M3 - M16

  • ERIKS:11933980
  • Fabrikant:8718242077590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taparm tot M16, met groot bereik. Standaard geleverd met verloopstuk, adapter voor boren en 90° adapter zodat in alle richtingen getapt kan worden. In onze Huvema gereedschap catalogus vindt u een breed assortiment aan tappotjes en tappen.
Opslaan in lijst

€ 2.869,30/ stukexcl. btw

€ 3.471,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Bereik
van 200 tot 1900 mm
Tappotjes
6 (M4-M12)
Toerental
300 tr/min
Gewicht
27 kg