€ 4.242,88/ stukexcl. btw
€ 5.133,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HUVEMA |
Motorvermogen | 1.91 kW |
Toerental | 26 - 52 tr/min |
Zaagcapaciteit 45° recht | 80 x 70 mm |
Zaagcapaciteit 45° rond | 80 mm |
Zaagcapaciteit 45° vierkant | 70 mm |
Zaagcapaciteit 90° recht | 120 x 70 mm |
Zaagcapaciteit 90° rond | 90 mm |
Zaagcapaciteit 90° vierkant | 85 mm |
Zaagbladdiameter | 315 x 32 mm |
Verpakking | 980x790x780 mm |
Gewicht | 180 kg |
Aansluitspanning | 400 V |