Eriks
HUVEMA

HUVEMA Metaalafkortzaag - HU 315 CS-4

  • ERIKS:23520476
  • Fabrikant:8718242080774
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Afkortzaag voor metaal met 2 toerentallen
Deze machine is uitgerust met de bekende centrerende klemming, waarmee het werkstuk altijd precies onder de zaag wordt geplaatst
Middels hendel eenvoudig in verstek te verstellen
Comfortabel werken en een beter zaagresultaat
De machine wordt geleverd met beschermkap, onderstel en koelinrichting

2 snelheden
centrerende materiaalklem
verstekzagen tot 90 graden
beschermkap metaal
onderstel meegeleverd
inclusief koelpomp.
Opslaan in lijst

€ 1.976,85/ stukexcl. btw

€ 2.391,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Motorvermogen
1.3 kW
Toerental
18 - 36 tr/min
Zaagcapaciteit 45° recht
100 x 90 mm
Zaagcapaciteit 45° rond
100 mm
Zaagcapaciteit 45° vierkant
90 mm
Zaagcapaciteit 90° recht
130 x 90 mm
Zaagcapaciteit 90° rond
100 mm
Zaagcapaciteit 90° vierkant
100 mm
Zaagbladdiameter
315 x 40 mm
Verpakking
1480x780x820 mm
Gewicht
214 kg
Aansluitspanning
400 V