€ 2.464,96/ stukexcl. btw
€ 2.982,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HUVEMA |
Motorvermogen | 1.32 kW |
Toerental | 52 - 104 tr/min |
Zaagcapaciteit 45° recht | 50 x 60 mm |
Zaagcapaciteit 45° rond | 65 mm |
Zaagcapaciteit 45° vierkant | 55 mm |
Zaagcapaciteit 90° recht | 55 x 95 mm |
Zaagcapaciteit 90° rond | 70 mm |
Zaagcapaciteit 90° vierkant | 70 mm |
Zaagbladdiameter | 250 x 32 mm |
Verpakking | 820x590x650 mm |
Gewicht | 85 kg |
Aansluitspanning | 400 V |