€ 1.573,20/ stukexcl. btw
€ 1.903,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HUVEMA |
Motorvermogen | 1.1 kW |
Toerental | 53 - 106 tr/min |
Zaagcapaciteit 45° recht | 60 x 60 mm |
Zaagcapaciteit 45° rond | 80 mm |
Zaagcapaciteit 45° vierkant | 60 mm |
Zaagcapaciteit 90° recht | 90 x 50 mm |
Zaagcapaciteit 90° rond | 80 mm |
Zaagcapaciteit 90° vierkant | 70 mm |
Zaagbladdiameter | 250 x 32 mm |
Verpakking | 1480 x 520 x 820 mm |
Gewicht | 165 kg |
Aansluitspanning | 400 V |