Eriks
HUVEMA

HUVEMA Kolomboormachine - HU 30 G-4 - 30 mm 400V

  • ERIKS:14457313
  • Fabrikant:8718242559461
Image 1
Zware tandwielboormachine van Huvema
Deze tandwiel aangedreven kolomboormachine is ontworpen voor boren, ruimen én tappen
De maximum boorcapaciteit van deze boormachine is 30mm
De HU 30 G is breed inzetbaar door de links/rechtsloop van de machine, diverse snelheden, de tafel die draai- en kantelbaar is én de ruime capaciteit van 30mm boren
Een recht toe recht aan boormachine met tandwielaandrijving én een robuuste constructie
Dit maakt de machine stabiel en dus geschikt voor zwaar werk
Deze industriële boormachine is geschikt voor bijvoorbeeld productie, onderhoud, reparaties, een machinefabriek etc.

Inclusief bij de machine geleverd:
Boorkop
Boorstift MK3
Adapter MK3-2
Adapter MK3-1
Uitdrijfspie
Oliepompje
Werklamp
Beschermkap
koeling
2-toerenmotor
spindel links- en rechtsom
tafel draai- en kantelbaar
fixering tafel excentrisch
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA