Eriks
HUVEMA

HUVEMA Industriële tafelboormachine - HU 20 Industry - 20 mm 400V

  • ERIKS:14457310
  • Fabrikant:8718242540704
Image 1
Zwaar uitgevoerde machine voor produktie, industrie
De machine is voorzien van spelingsvrije spindel en geschikt voor een produktie opstelling, omdat de kop van de machine op hoogte van een produktie rollenbaan kan worden gesteld
De machine is voorzien van een zware motorplaat en tandriem aandrijving
Dit zorgt voor een zeer laag geluidsniveau en geen trillingen
Deze machine wordt geleverd met LED verlichting
Inclusief snelspanboorkop
Inclusief boorstift
Inclusief uitdrijfspie
Inclusief inbus set
Voorzien van zware motorplaat
Zware voet met T-sleuven
Noodstop aan voorkant
Universele beschermkap
Zwenkbare tafel
Verticale kopverplaatsing middels hendel, uniek
Led verlichting
Boordiepte gemakkelijk instelbaar
Opslaan in lijst

€ 1.245,21/ stukexcl. btw

€ 1.506,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA