Eriks
HUVEMA

HUVEMA Industriële tafelboormachine - HU 16 N Industry - 16 mm 400V

  • ERIKS:14457309
  • Fabrikant:8718242540698
Image 1
Zwaar uitgevoerde machine voor produktie, industrie
De machine is voorzien van spelingsvrije spindel en geschikt voor een produktie opstelling, omdat de kop van de machine op hoogte van een produktie rollenbaan kan worden gesteld
De machine is voorzien van een zware motorplaat en tandriem aandrijving
Dit zorgt voor een zeer laag geluidsniveau zonder trillingen.

Inclusief snelspanboorkop
Inclusief inbus set
Voorzien van zware motorplaat
Zware voet met T-sleuven
Noodstop aan voorkant
Universele beschermkap
Zwenkbare tafel
Verticale kopverplaatsing middels hendel, uniek
Boordiepte gemakkelijk instelbaar

  • Zwenkbare tafel
  • Boordiepte makkelijk instelbaar
  • Universele beschermkap
Opslaan in lijst

€ 1.004,78/ stukexcl. btw

€ 1.215,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA