Eriks
HUVEMA

HUVEMA Industriële kolomboormachine - HU 50 G-4 - 50 mm 400V

  • ERIKS:14457314
  • Fabrikant:8718242159418
Image 1
Zware tandwielboormachine van Huvema
Deze tandwiel aangedreven kolomboormachine is ontworpen voor boren, ruimen én tappen
De maximum boorcapaciteit van deze boormachine is 50mm
Deze industriële boormachine is geschikt voor zwaar werk in productie, onderhoud, reparatie, machinefabrieken etc


Eigenschappen:
Werklamp
Beschermkap
Koeling
Automatische voeding
Tafelverstelling motorisch
Links / rechtsloop spindel
Tapfunctie
tafel draai- en kantelbaar

Inclusief bij de machine geleverd:
Boorkop (Art
20112240)
Boorstift MK4 (Art
20112265)
Adapter MK4-3 (Art
20112261)
Adapter MK4-2 (Art
20112262)
Uitdrijfspie
Oliepompje
Opslaan in lijst

€ 8.673,30/ stukexcl. btw

€ 10.494,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA