Eriks
HUVEMA

HUVEMA Hydr pneumat werkplaatspers 50 ton

  • ERIKS:14457346
  • Fabrikant:8718242089364
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.555,64/ stukexcl. btw

€ 4.302,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Type
Hydraulic press
Max. druk
399.5 bar
Besturing
Hand- en voetbediend
Werkbreedte
750 mm
Gewicht
250 kg
Cilinderslag
160 mm
Buitendiameter cilinder
140 mm
Diameter zuigerkop
50 mm
Tankinhoud
2.5 l