Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HUVEMA |
Type | Band saw machine |
Motorvermogen | 1.5 kW |
Zaagsnelheid | 35 to 70 m/min |
Zaagbladlengte | 2750 mm |
Zaagcapaciteit 45° recht | 195 x 195 mm |
Zaagcapaciteit 45° rond | 195 mm |
Zaagcapaciteit 45° vierkant | 195 mm |
Zaagcapaciteit 60° recht | 130 x 120 mm |
Zaagcapaciteit 60° rond | 125 mm |
Zaagcapaciteit 60° vierkant | 125 mm |
Zaagcapaciteit 90° recht | 200 x 320 mm |
Zaagcapaciteit 90° rond | 255 mm |
Zaagcapaciteit 90° vierkant | 200 mm |
Gewicht | 350 kg |
Aansluitspanning | 400 V |
Werkhoogte | 950 mm |