Eriks
HUVEMA

HUVEMA Elektrische taparm - HU AT DS16 M3-M16

  • ERIKS:14457342
  • Fabrikant:8718242539999
Image 1
Voordelen:
1
De machine is voorzien van een zgn
servo-aandrijvingscontrole, met intelligente torsiebescherming (in plaats van de traditionele aandrijving op draaibank, boormachine).
2
Geavanceerd mechanisch ontwerp met behulp van matrijzen; de algemene stijfheid is sterk, duurzaam en niet onderhevig aan vervorming.
3
De touchscreen bediening is eenvoudig en flexibel
Geschikt voor verticale en horizontale bewerking van complexe en zware werkstukken; snel op de plaats en bovendien nauwkeurig.
4
Traploze snelheidsverandering.
5
Automatische dieptebepaling, door speciaal mechanisme.
6
Snelle herhaalde positionering, hoge productie-efficiëntie.
7
Tafel optioneel (Art
31779)
Geleverd met 9 tappotten:
M3 – 3.5*2.7 (DIN 371 / type 19 size 1)
M4 – 4.5*3.4 (DIN 371 / type 19 size 1)
M5 – 6*4.9 (DIN 371 / type 19 size 1)
M6 – 6*4.9 (DIN 371 / type 19 size 1)
M8 – 8*6.2 (DIN 371 / type 19 size 1)
M10 – 10*8 (DIN 371 / type 19 size 1)
M12 – 9*7 (DIN 376 / type 19 size 1)
M14 – 11*9.0 (DIN 376 / type 19 size 1)
M16 – 12*19 (DIN 376 / type 19 size 1)
Geleverd met 9 tappotten:
M3 – 3.5*2.7 (DIN 371 / type 19 size 1)
M4 – 4.5*3.4 (DIN 371 / type 19 size 1)
M5 – 6*4.9 (DIN 371 / type 19 size 1)
M6 – 6*4.9 (DIN 371 / type 19 size 1)
M8 – 8*6.2 (DIN 371 / type 19 size 1)
M10 – 10*8 (DIN 371 / type 19 size 1)
M12 – 9*7 (DIN 376 / type 19 size 1)
M14 – 11*9.0 (DIN 376 / type 19 size 1)
M16 – 12*19 (DIN 376 / type 19 size 1)
Opslaan in lijst

€ 944,96/ stukexcl. btw

€ 1.143,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA