Eriks
HUVEMA

HUVEMA Dubbele werkbankslijpmachine 200mm Ø - HU 200 BG-4 Topline - 200mm

  • ERIKS:23520450
  • Fabrikant:8718242061223
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Huvema dubbele werkbankslijpmachine 200mm Ø.

Kwalitatief hoog afgewerkte slijpmachine
Dankzij deze hoogwaardige afwerking is de machine gebalanceerd, trillingvrij en geluidsarm
De sterke motor zorgt ervoor dat divers slijpwerk voor deze slijpmachine geen probleem is
Voorzien van verstelbare leunspanen en beschermkap! Dit, in combinatie met zowel de kwaliteit van de slijpmachine als passende slijpstenen, zorgt voor veilig werken
De HU 200 BG Topline is beschikbaar in zowel 230 als 400V
Standaard uitgevoerd inclusief 2 slijpstenen
Diverse overige slijpstenen en staalborstels voor deze machine zijn los verkrijgbaar.
noodstop met nullastschakeling
verstelbare leunspaan
met oogschild
met afzuigmond.
Opslaan in lijst

€ 483,25/ stukexcl. btw

€ 584,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Motorvermogen
0.45 kW
Gewicht
19 kg
Spanning
400
Afm. slijpsteen d x b x asgat
200 x 25 x 20 mm
Toerental
2850