Eriks
HUVEMA

HUVEMA Draaibank met SINO Digitaal - HU 330x1000 1010 BNG-4 SINO

  • ERIKS:14457292
  • Fabrikant:8718242080637
Image 1
Productomschrijving

De serie Huvema PROFI draaibanken is een reeks professionele draaibanken van Huvema
Eenvoudig te bedienen, compleet in één aanschaf, degelijk én betaalbaar, dát is wat de Huvema PROFI serie kenmerkt
De PROFI draaibanken zijn de ideale werkplaatsdraaibanken als productie niet de noodzaak is
Vanzelfsprekend voldoen de PROFI draaibanken aan de laatste CE richtlijnen, allemaal om veilig werken standaard te maken


De HU 1010 BNG draaibank is ontwikkeld met een precisie geslepen én inductie gehard bed, evenals de tandwielen
Tandwielsmering in oliebad
De bediening is erg gebruiksvriendelijk, voor zowel de kleine als de grotere maten
Daarnaast wordt de machine compleet geleverd met 3-klauw, 4-klauw, een meelopende én een vaste bril, digitale uitlezing én koeling
Deze metaaldraaibank is compact samengesteld, maar beschikt wel over een ruime capaciteit én behoorlijke doorlaat van maar liefs 52 mm
De losse kop is 5 mm verstelbaar voor conisch draaien en geschikt voor links-rechts draaien
Deze draaibank is voorzien van een SINO digitale uitlezing
Daarmee is deze draaibank geschikt voor divers werk.

De HU 1010 BNG draaibank is ondanks deze kenmerken dusdanig scherp geprijsd, dat deze machine uit de PROFI serie tóch een perfecte match is voor veel werkplaatsen, scholen en de kleine industrie.

Productinformatie
  • Zelfcentrerende 3-klauw
  • Onafhankelijke 4-klauw
  • Stelplaat
  • Vaste bril
  • Meelopende bril
  • Digitale uitlezing (SINO)
  • 4-weg houder voor draaibeitels
  • Werklamp
  • Beschermkappen
  • Koeling
  • Gereedschapsset tbv onderhoud machine
  • 2 stappen motor
Optioneel
  • Overige klauwplaten
  • Sets snelwisselbeitelhouder
  • Meedraaiend center
  • Draaigereedschappen
  • Boorkop
De PROFI draaibanken zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen qua afmetingen én vermogen
Vind je in ons standaard (voorraad) assortiment geen passende machine? Neem dan gerust contact met ons op! Onze specialisten helpen je graag met het vinden van de voor jouw toepassing meest geschikte machine.

Opslaan in lijst

€ 9.540,00/ stukexcl. btw

€ 11.543,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA