Eriks
HUVEMA

HUVEMA Draaibank - HU 900 Vario-2 SINO

  • ERIKS:14457291
  • Fabrikant:8718242086127
Image 1
ProductomschrijvingDeze draaibank met variabel toerental (middels inverter) en digitale uitlezing (Sino) komt met 3-klauw, 4-klauw, vaste en meelopende bril, 2 centers, set wisselwielen en stelplaatLosse kop 5 mm verstelbaar voor conisch draaienGeschikt voor links-rechts draaienBed gehard en geslepen, evenals de tandwielenTandwielsmering in oliebadBeveiliging tegen gelijktijdige inschakeling van langs- en dwarsgeleidingVoorzien van noodstop en thermische beveiliging Productinformatie
  • Met digitale uitlezing Sino
  • Variabel toerental middels Inverter
  • Zak uitneembaar
  • Geleiding nastelbaar
  • Vaste en meelopende bril
  • 3-klauw 160mm
  • 4-klauw 160mm
  • 4-slagbeitelhouder
  • Inclusief onderstel
Optioneel
  • Nu ook te verkrijgen in een combipakket: 88803
Onze draaibanken zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen qua afmetingen én vermogenVind je in ons standaard (voorraad) assortiment geen passende machine? Neem dan gerust contact met ons op! Onze specialisten helpen je graag met het vinden van de voor jouw toepassing meest geschikte machine.
Opslaan in lijst

€ 7.057,67/ stukexcl. btw

€ 8.539,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA