€ 6.277,28/ stukexcl. btw
€ 7.595,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HUVEMA |
Spanning | 400 V |
Gewicht | 420 kg |
Doorlaat hoofdas | 38 mm |
Draadsnijden Whitworth | 58 -8 TPI |
Losse kop | MT3 |
Voedingsbereik langs | 0.052 - 1.392 |
Afstand tussen centers | 910 mm |
Draaidiameter over bed | 310 mm |
Max. afmeting vaste delen | 1600x740x1400 mm |
Dwarsverplaatsing support | 175 mm |
Opname hoofdas inw./uitw. | MT5, Camlock D1 - 4 (DIN 55029) mm |
Vermogen hoofdmotor | 1.1 kW |
Verplaatsing beitelsupport | 100 mm |
Draaidiameter over support | 178 mm |
Digitale uitlezing | Sino |
Aantal voedingen | 18 |
Verplaatsing pinole | 32 mm |
Draadsnijden metrisch tot | 0.4 - 7 mm |
Toerentallen spindel | 80 - 2000 tr/min |