Eriks
HUVEMA

HUVEMA Draaibank - HU 460x2000-4 NG Newall

  • ERIKS:14457297
  • Fabrikant:8718242079020
Image 1
Productomschrijving

De lijn Huvema PROFI draaibanken is een instapserie professionele draaibanken van Huvema
Eenvoudig te bedienen, compleet in één aanschaf, degelijk én betaalbaar, dát is wat de Huvema PROFI serie kenmerken
De PROFI draaibanken zijn dé werkplaats draaibanken als productie niet de noodzaak is


De PROFI draaibanken zijn ontwikkeld met een precisie geslepen én inductie gehard bed
De machines hebben een robuust onderstel, waardoor ze zeer stabiel zijn
De bediening is erg gebruiksvriendelijk, voor zowel de kleine als de grotere maten
Daarnaast worden de machines compleet geleverd met 3-klauw, 4-klauw, meelopende, vaste bril, digitale uitlezing én koeling
Deze PROFI serie is ondanks deze kenmerken dusdanig scherp geprijsd dat de PROFI serie een match is voor veel werkplaatsen, scholen en de kleine industrie


Vanzelfsprekend voldoen de PROFI draaibanken aan de laatste CE richtlijnen, allemaal om veilig werken standaard te maken.

Productinformatie
  • Zelfcentrerende 3-klauw
  • Onafhankelijke 4-klauw
  • Stelplaat
  • Vaste bril
  • Meelopende bril
  • Digitale uitlezing
  • 4-weg houder voor draaibeitels
  • Werklamp
  • Beschermkappen
  • Koeling
  • Gereedschapset tbv onderhoud machine
Optioneel
  • Overige klauwplaten
  • Sets snelwisselbeitelhouder
  • Meedraaiend center
  • Draaigereedschappen
  • Boorkop
De PROFI draaibanken zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen qua afmetingen én vermogen
Vind je in ons standaard (voorraad) assortiment geen passende machine? Neem dan gerust contact met ons op! Onze specialisten helpen je graag met het vinden van de voor jouw toepassing meest geschikte machine.

Opslaan in lijst

€ 22.306,53/ stukexcl. btw

€ 26.990,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA