Eriks
HUVEMA

HUVEMA Draaibank - HU 430x1000-4 VAC Topline

  • ERIKS:14457307
  • Fabrikant:8718242078498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Productomschrijving

Met de serie TOPLINE draaibanken, biedt Huvema draaibanken van topkwaliteit voor elke werkplaats
Ongeacht of je regelmatig wilt draaien, veel waarde hecht aan draaiwerk met hoge nauwkeurigheid én zonder gedoe of gewoon een liefhebber bent van kwaliteit: de TOPLINE draaibanken bieden dit allemaal én meer!

Bij de vervaardiging van de TOPLINE draaibanken is gebruik gemaakt van MEEHANITE, een bijzondere legering gietijzer waarmee de stijfheid aanzienlijk beter is dan bij gebruik van traditioneel gietijzer
Deze MEEHANITE legering zorgt voor slijtvastheid, blijvende nauwkeurigheid en zeer hoge stabiliteit
De bedden zijn inductief gehard en geslepen.

De dwarsspindel van de TOPLINE draaibank loopt door een bad van olie, wat zich uitbetaalt in een langere levensduur
De bronzen moeren zijn gemaakt van fosforbrons, waardoor de moeren lang meegaan.

De draaibanken uit de TOPLINE reeks zijn 3 keer gelagerd met SKF lagers
Dit resulteert in een uiterst hoge nauwkeurigheid, een lange levensduur, een bijzonder hoge stabiliteit en een groot laadvermogen
Kortom: nauwkeurig werken is een blijvende standaard met deze TOPLINE machines


Productinformatie
  • Zelfcentrerende 3-klauw
  • Vaste bril
  • Meelopende bril
  • 4-weg houder voor draaibeitels
  • Werklamp
  • Beschermkappen
  • Koeling
  • Variabel toerental
Optioneel
  • Digitale uitlezing
  • Onafhankelijke 4-klauw of overige klauwplaten
  • Meedraaiend center
  • Draaigereedschappen
  • Boorkop
De TOPLINE draaibanken zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen qua afmetingen én vermogen
Vind je in ons standaard (voorraad) assortiment geen passende machine? Neem dan gerust contact met ons op! Onze specialisten helpen je graag met het vinden van de voor jouw toepassing meest geschikte machine.

Opslaan in lijst

€ 34.831,00/ stukexcl. btw

€ 42.145,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Spanning
400 V
Gewicht
1760 kg
Draadsnijden inch
4 - 56 TPI
Bedbreedte
300 mm
Centerhoogte
215 mm
Vermogen hoofdmotor
7.5 kW
Max. afmeting vaste delen
2150x810x1190 mm
Draaidiameter over support
240 mm
Dwarsverplaatsing support
245 mm
Diameter leispil
35 mm
Aantal voedingen
17
Doorlaat hoofdas
80 mm
Toerentallen spindel
40 2000 tr/min
Verplaatsing pinole
150 mm
Draadsnijden metrisch tot
0.5 - 7 mm
Diameter pinole
80 mm
Voedingsbereik dwars
0.02 - 0.4
Vermogen koelpomp
0.1 kW
Afstand tussen centers
1000 mm
Draaidiameter in zak
650 mm
Voedingsbereik langs
0.05 -0.82
Losse kop
MT4
Opname hoofdas inw./uitw.
MT6, Camlock D1-8 (DIN 55029) mm
Draaidiameter over bed
430 mm