Eriks
HUVEMA

HUVEMA Draaibank - HU 430x1000-4 Topline

  • ERIKS:14457306
  • Fabrikant:8718242078474
Image 1
Productomschrijving

Met de serie TOPLINE draaibanken, biedt Huvema draaibanken van topkwaliteit voor elke werkplaats
Ongeacht of je regelmatig wilt draaien, veel waarde hecht aan draaiwerk met hoge nauwkeurigheid én zonder gedoe of gewoon een liefhebber bent van kwaliteit: de TOPLINE draaibanken bieden dit allemaal én meer!

Bij de vervaardiging van de TOPLINE draaibanken is gebruik gemaakt van MEEHANITE, een bijzondere legering gietijzer waarmee de stijfheid aanzienlijk beter is dan bij gebruik van traditioneel gietijzer
Deze MEEHANITE legering zorgt voor slijtvastheid, blijvende nauwkeurigheid en zeer hoge stabiliteit
De bedden zijn inductief gehard en geslepen.

De dwarsspindel van de TOPLINE draaibank loopt door een bad van olie, wat zich uitbetaalt in een langere levensduur
De bronzen moeren zijn gemaakt van fosforbrons, waardoor de moeren lang meegaan.

De draaibanken uit de TOPLINE reeks zijn 3 keer gelagerd met SKF lagers
Dit resulteert in een uiterst hoge nauwkeurigheid, een lange levensduur, een bijzonder hoge stabiliteit en een groot laadvermogen
Kortom: nauwkeurig werken is een blijvende standaard met deze TOPLINE machines


Productinformatie
  • Zelfcentrerende 3-klauw
  • Vaste bril
  • Meelopende bril
  • 4-weg houder voor draaibeitels
  • Werklamp
  • Beschermkappen
  • Koeling
Optioneel
  • Digitale uitlezing
  • Onafhankelijke 4-klauw of overige klauwplaten
  • Meedraaiend center
  • Draaigereedschappen
  • Boorkop
De TOPLINE draaibanken zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen qua afmetingen én vermogen

Vind je in ons standaard (voorraad) assortiment geen passende machine? Neem dan gerust contact met ons op! Onze specialisten helpen je graag met het vinden van de voor jouw toepassing meest geschikte machine.
Opslaan in lijst

€ 32.911,60/ stukexcl. btw

€ 39.823,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA