Eriks
HUVEMA

HUVEMA Draaibank - HU 360x1000-4 VAC Topline

  • ERIKS:12432184
  • Fabrikant:8718242078023
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Productomschrijving

Met de serie TOPLINE draaibanken, biedt Huvema draaibanken van topkwaliteit voor elke werkplaats
Ongeacht of je regelmatig wilt draaien, veel waarde hecht aan draaiwerk met hoge nauwkeurigheid én zonder gedoe of gewoon een liefhebber bent van kwaliteit: de TOPLINE draaibanken bieden dit allemaal én meer!

Bij de vervaardiging van de TOPLINE draaibanken is gebruik gemaakt van MEEHANITE, een bijzondere legering gietijzer waarmee de stijfheid aanzienlijk beter is dan bij gebruik van traditioneel gietijzer
Deze MEEHANITE legering zorgt voor slijtvastheid, blijvende nauwkeurigheid en zeer hoge stabiliteit
De bedden zijn inductief gehard en geslepen.

De dwarsspindel van de TOPLINE draaibank loopt door een bad van olie, wat zich uitbetaalt in een langere levensduur
De bronzen moeren zijn gemaakt van fosforbrons, waardoor de moeren lang meegaan.

De draaibanken uit de TOPLINE reeks zijn 3 keer gelagerd met SKF lagers
Dit resulteert in een uiterst hoge nauwkeurigheid, een lange levensduur, een bijzonder hoge stabiliteit en een groot laadvermogen
Kortom: nauwkeurig werken is een blijvende standaard met deze TOPLINE machines.

Productinformatie
  • Zelfcentrerende 3-klauw
  • Vaste bril
  • Meelopende bril
  • 4-weg houder voor draaibeitels
  • Werklamp
  • Beschermkappen
  • Koeling
  • Variabel toerental
Optioneel
  • Digitale uitlezing
  • Onafhankelijke 4-klauw of overige klauwplaten
  • Meedraaiend center
  • Draaigereedschappen
  • Boorkop
De TOPLINE draaibanken zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen qua afmetingen én vermogen
Vind je in ons standaard (voorraad) assortiment geen passende machine? Neem dan gerust contact met ons op! Onze specialisten helpen je graag met het vinden van de voor jouw toepassing meest geschikte machine.

Opslaan in lijst

€ 19.046,30/ stukexcl. btw

€ 23.046,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Spanning
400 V
Gewicht
750 kg
Opname hoofdas inw./uitw.
D1-4 (DIN 55029) mm
Verplaatsing beitelsupport
165 mm
Draadsnijden pitch
8 - 120
Voedingsbereik dwars
0.033 - 0.742
Toerentallen spindel
30 - 405 / 165 - 2200 (vario) tr/min
Draaidiameter in zak
515 mm
Draadsnijden inch
4 - 56 TPI
Draaidiameter over support
220 mm
Vermogen hoofdmotor
2.5 kW
Dwarsverplaatsing support
170 mm
Voedingsbereik langs
0.067 - 1.485
Doorlaat hoofdas
38 mm
Draaidiameter over bed
360 mm
Bedbreedte
206 mm
Draadsnijden metrisch tot
0.4 - 7.0 mm
Verplaatsing pinole
110 mm
Diameter pinole
45 mm
Afstand tussen centers
1000 mm
Losse kop
MT3
Aantal voedingen
40