Eriks
HUVEMA

HUVEMA Borenslijper - HU 13 D-2

  • ERIKS:12684588
  • Fabrikant:8718242061018
Image 1
Deze professionele borenslijper is onmisbaar in de werkplaats
Slijpt kleine boren tot 13 mm perfect aan
Héél eenvoudig en snel in gebruik
Slijpt ook de ziel van de boor perfect weg tot het center
De tophoek is instelbaar tussen 90° en 135°.

Optioneel
optioneel: SDC slijpsteen (voor Hardmetaal) 78 mm
inclusief CBN slijpsteen (voor HSS) 78 mm
inclusief spantangen: ER20: Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø7, Ø8, Ø9, Ø10, Ø11, Ø12, Ø13
inclusief spantanghouder
Opslaan in lijst

€ 485,42/ stukexcl. btw

€ 587,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Motorvermogen
0.18 kW
Gewicht
10 kg
Spanning
230
Verpakking
320x180x190 mm
Toerental
5300