Eriks
HUVEMA

HUVEMA Boorfreesmachine - HU 45 DMI-4

  • ERIKS:14457318
  • Fabrikant:8718242081122
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze uiterst veelzijdige en complete boorfreesmachine is zeer geschikt voor allerlei frees- en boorwerkzaamheden in de kleine werkplaats
Deze machine is voorzien van variabele toerentalregeling, waarmee hettoerental traploos op het werkstuk aangepast kan worden
De zware gietijzeren constructie en hoogwaardige fabricage zorgen voor nauwkeurig frezen, boren en tappen
De machine is voorzien van een kantelbare kop voor schuin of horizontaal frezen en boren
De brede en grote kruistafel van 820 x 240 mm geeft je veel werkruimte voor je kleine en middelgrote projecten



De machine heeft een duurzaam, gietijzeren onderstel als stevige basis. Dankzij de kogellagers heeft de machine een zeer nauwkeurige spindelloop. De tafel en kop lopen over brede, nauwkeurige zwaluwstaartgeleiding, om de best mogelijke nauwkeurigheid en stabiliteit te garanderen, en worden compleet met voeding geleverd. De machine is voorzien van een beschermkap met schakelaar voor spindelbescherming, uitgevoerd volgens laatste CE-richtlijnen voor veilig werken.

Deze boorfreesmachine combineert 5 machines in één: geschikt voor frezen, boren, tappen, ruimen en kotteren. De machine heeft een aantrekkelijke prijs/prestatieverhouding en is ideaal voor de verspaner die wil upgraden van een kleinere frees. De machine staat in de markt vooral bekend om de veelzijdigheid en hoge gebruikerstevredenheid. Je vindt nergens anders voor deze prijs zo'n veelzijdige en complete frees/boormachine als deze!
Opslaan in lijst

€ 5.064,20/ stukexcl. btw

€ 6.127,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA