Eriks
HUVEMA

HUVEMA Boorfreesmachine - HU 45-2 DM

  • ERIKS:14457317
  • Fabrikant:8718242081085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze veelzijdige en complete boorfreesmachine is zeer geschikt voor allerlei frees- en boorwerkzaamheden in de kleine werkplaats
Met een gewicht van ongeveer 360 kg en een stevige kolom, is dit het sterkste, meest betaalbare tafelmodel tandwiel boorfreesmachine waarbij je veel waarde krijgt voor je geld! De brede en grote kruistafel van 820 x 240 mm geeft je veel werkruimte voor je kleine en middelgrote projecten



De machine heeft een duurzaam, gietijzeren onderstel als stevige basis. Dankzij de kogellagers heeft de machine een zeer nauwkeurige spindelloop. De tafel en kop lopen over brede, nauwkeurige zwaluwstaartgeleiding en worden compleet met voeding geleverd. De machine is voorzien van een beschermkap met schakelaar voor spindelbescherming, uitgevoerd volgens laatste CE-richtlijnen voor veilig werken.

Deze boorfreesmachine combineert 5 machines in één: geschikt voor frezen, boren, tappen, ruimen en kotteren. De machine is ideaal als beginnersfrees of voor de verspaner die wil upgraden van een kleinere frees. De machine staat in de markt vooral bekend om de veelzijdigheid en hoge gebruikerstevredenheid.
Opslaan in lijst

€ 3.597,46/ stukexcl. btw

€ 4.352,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA