€ 10.453,00/ stukexcl. btw
€ 12.648,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HUVEMA |
Boorspindelopname | MT3 |
Gewicht | 420 kg |
Boordiepte spindel | 120 mm |
Spanning | 400 V |
Afstand spindel-tafel | 450 mm |
Draaibare kop | 45 L + 90 R ° |
Motorvermogen verticaal | 0.75 kW |
Aantal sleuven | 3x16 |
Toerental verticale spindel | 2500 tr/min |
Tafelafmetingen l x b | 210 x 730 mm |
Verplaatsing tafel | X-410, Y-285 mm mm |