Eriks
HUVEMA

HUVEMA Bandzaagmachine - HU 350 ATM

  • ERIKS:14457335
  • Fabrikant:8718242560245
Image 1
HU 350 ATM is een volautomatische bandzaagmachine van Europees fabricaat
Deze automatische bandzaagmachine is geschikt voor het zagen van massieve materialen zoals rollen en blokken, stalen buizen en profielen, profielen, gietijzer en non-ferrometalen
Met deze machine kun je snel en eenvoudig werkstukken zagen tot lengtes van 350 mm
De machine is geschikt voor industrieel gebruik
Van enkelstuks tot grotere series zijn voor deze HU 350 ATM geen probleem!

De HU 350 ATM wordt gekenmerkt door de hoogwaardige kwaliteit en de mogelijkheid om automatisch werkstukken te zagen. Desondanks is de machine eenvoudig in gebruik én vriendelijk geprijsd! De HU 350 ATM beschikt over een automatische zaagfunctie, hydraulische klemming, materiaaldoorvoer via elektrische rollen én een pneumatisch in te stellen daalsnelheid. Dit geeft je de mogelijkheid om werkstukken op de machine te spannen en in elke gewenste hoeveelheid en lengte te zagen, zowel recht als in verstek!
Via het gebruiksvriendelijke bedieningspaneel met touchscreen kun je zaagprogramma’s instellen én opslaan. Op deze manier kun je een werkstuk opslaan en in de gewenste lengte zagen, zonder dat je aan de machine hoeft te staan. De zaag heeft een teller en timer voor de ingestelde zaagcyclus. De machine is bovendien voorzien van hoogwaardige tandwielaandrijving voor continu gebruik. Deze HU 350 ATM bandzaagmachine is perfect voor een werkplaats met grotere zaagwerkzaamheden voor middelgrote stukken, constructiewerk, productie enz.
Eigenschappen:
  • Volgens CE richtlijnen
  • EU kwaliteit
  • Touchscreen bedieningspaneel
  • Automatische materiaal doorvoer
  • Encoder voor het meten van de lengte van het materiaal
  • Automatische klemming
  • Automatische zaagfunctie
  • Traploze dalingssnelheid van de zaagarm
  • Hoogteverstelling van zaagarmheffing
  • Regelaar voor traploze aanpassing van de zaagsnelheid
  • Emulsiekoelsysteem inclusief pomp
  • Hoogwaardige tandwielaandrijving
  • Mechanische bovendruk
  • Borstel voor spaanafvoer
  • Hydromechanische zaagspanning
  • Hydraulische spanklem
  • Veiligheidsschakelaar
Opslaan in lijst

€ 19.732,90/ stukexcl. btw

€ 23.876,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA