€ 10.394,61/ stukexcl. btw
€ 12.577,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HUVEMA |
Motorvermogen | 1.2 kW |
Zaagsnelheid | 37 - 76 m/min |
Zaagbladlengte | 2965 x 27 x 0.9 mm |
Zaagcapaciteit 45° recht | L: 225 x 215 R: 190 x 190 mm |
Zaagcapaciteit 45° rond | L: 240 R: 190 mm |
Zaagcapaciteit 45° vierkant | L: 215 R: 190 mm |
Zaagcapaciteit 60° recht | 160 x 130 mm |
Zaagcapaciteit 60° rond | 160 mm |
Zaagcapaciteit 60° vierkant | 130 mm |
Zaagcapaciteit 90° recht | 295 x 230 mm |
Zaagcapaciteit 90° rond | 260 mm |
Zaagcapaciteit 90° vierkant | 255 mm |
Verpakking | 1550 x 800 x 1480 mm |
Gewicht | 380 kg |
Aansluitspanning | 400 V |