€ 6.376,02/ stukexcl. btw
€ 7.714,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HUVEMA |
Motorvermogen | 1.3 kW |
Zaagsnelheid | 37 - 74 m/min |
Zaagbladlengte | 2965 x 27 x 0.93 mm |
Zaagcapaciteit 45° recht | L: 210 x 200 R: 170 x 170 mm |
Zaagcapaciteit 45° rond | L: 200 R: 170 mm |
Zaagcapaciteit 45° vierkant | L: 200 R: 170 mm |
Zaagcapaciteit 60° recht | 140 x 130 mm |
Zaagcapaciteit 60° rond | 140 mm |
Zaagcapaciteit 60° vierkant | 130 mm |
Zaagcapaciteit 90° recht | 285 x 210 mm |
Zaagcapaciteit 90° rond | 240 mm |
Zaagcapaciteit 90° vierkant | 210 mm |
Gewicht | 290 kg |
Aansluitspanning | 400 V |