Eriks
HUVEMA

HUVEMA Bandzaagmachine - HU 285 ACV-4

  • ERIKS:12684597
  • Fabrikant:8718242080576
Image 1
Zaagmachine op onderstel, Europees design
De machine wordt voor de kleinere zaagsnedes professioneel gebruikt
Zaagbladspanning handmatig instelbaar
Klem met snelspanmogelijkheid
Door zwaar uitgevoerde zaagarm geen vibraties
Lagers voor optimale zaagbladgeleiding
Zaagdruk instelbaar d.m.v
hydraulische cilinder.

Eigenschappen:
variabele snelheid
regelbare zaagdruk
automatische afslag
met koelinstallatie
snelspanklem excentrisch
nauwkeurig instelbare loopwielen
met aanslag
beveiliging openen zaagbladdeksel
bronzen wormwiel
tandwiel aangedreven
Opslaan in lijst

€ 4.496,77/ stukexcl. btw

€ 5.441,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Motorvermogen
1.1 kW
Zaagsnelheid
35 - 70 m/min
Zaagbladlengte
2730 x 27 x 0.9 mm
Zaagcapaciteit 45° recht
205 x 205 mm
Zaagcapaciteit 45° rond
205 mm
Zaagcapaciteit 45° vierkant
205 mm
Zaagcapaciteit 60° recht
125 x 125 mm
Zaagcapaciteit 60° rond
125 mm
Zaagcapaciteit 60° vierkant
125 mm
Zaagcapaciteit 90° recht
270 x 220 mm
Zaagcapaciteit 90° rond
240 mm
Zaagcapaciteit 90° vierkant
225 mm
Verpakking
1385 x 745 x 935 mm
Gewicht
275 kg
Aansluitspanning
400 V