Eriks
HUVEMA

HUVEMA Bandzaagmachine - HU 285 AC-4 Topline

  • ERIKS:12684595
  • Fabrikant:8718242080590
Image 1
Semi-automatische bandzaag, de daalsnelheid van de zaagarm is traploos instelbaar
Met hydraulische remcilinder voor variabele voeding
De klem kan over de x- en y-as worden bewogen
Bladspanning en bladbreuk worden gemonitord en de zaagbladbeschermkap heeft een afslagschakelaar.
verstek links 60°, rechts 45°
snelspanklem
snelspanhendel
ijlgang
onderstel met koelsysteem
afneembare spanenopvang
manometer
optioneel: rollenbaan, meetsysteem
Opslaan in lijst

€ 5.584,90/ stukexcl. btw

€ 6.757,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Motorvermogen
1.2 kW
Zaagsnelheid
37 - 75 m/min
Zaagbladlengte
2730 x 27 x 0.9 mm
Zaagcapaciteit 45° recht
R: 200 x 200 L: 150 x 150 mm
Zaagcapaciteit 45° rond
200 mm
Zaagcapaciteit 45° vierkant
200 mm
Zaagcapaciteit 60° recht
125 x 125 mm
Zaagcapaciteit 60° rond
125 mm
Zaagcapaciteit 60° vierkant
125 mm
Zaagcapaciteit 90° recht
270 x 270 mm
Zaagcapaciteit 90° rond
240 mm
Zaagcapaciteit 90° vierkant
240 mm
Gewicht
310 kg
Aansluitspanning
400 V