Eriks
HUVEMA

HUVEMA Bandzaagmachine HU 270 N-4 Topline

  • ERIKS:14457333
  • Fabrikant:8718242558228
Image 1
Met de serie TOPLINE ‘’semi-automatische’’ bandzaagmachines, biedt Huvema robuuste bandzagen van topkwaliteit voor elke werkplaats
Ideaal, wanneer je enkelstuks wilt zagen met hoge nauwkeurigheid én een eenvoudige besturing: de TOPLINE bandzaagmachines bieden dit én meer.

De TOPLINE bandzaagmachines zijn samengesteld voor optimaal gebruik bij nauwkeurig én robuust werk en zijn de machines voorzien van een stevig onderstel én is de zaagarm volledig uit gietijzer
Daarnaast zijn deze lintzagen afgewerkt met zeer degelijke én nauwkeurige zaaggeleidingen
Deze kenmerken zorgen voor een stabiele werking en dus accurate zaagresultaten.
De TOPLINE zaagmachines zijn zeer gebruiksvriendelijk en uitgerust met een ergonomisch én overzichtelijk geplaatst bedieningspaneel
Daarnaast zijn de machines voorzien van een ingebouwd koelsysteem én is de daalsnelheid van de arm traploos regelbaar
De zaagborstel verwijdert de spanen van het zaagblad en houdt zodoende het zaagblad schoon
Dit voorkomt extra slijtage en zorgt voor een langere levensduur
Enkelstuks kunnen ‘’automatisch’’ gezaagd worden, door middel van het gebruik van de zakcilinder
Dit maakt efficiënt werken mogelijk, waardoor u tijdens het zagen bijvoorbeeld nieuw (zaag)werk kunt voorbereiden en het eerder gezaagde werk eventueel kunt nabewerken en/of opruimen
Na de zaagsnede stopt de machine automatisch en kan arm omhoog worden gehaald voor de volgende zaagsnede
De TOPLINE bandzaagmachines zijn voorzien van een stabiele materiaalklem met een snelspan inrichting


Naast alle genoemde voordelen, is deze reeks TOPLINE bandzaagmachines bijzonder gunstig geprijsd voor machines in deze kwaliteitsklasse!

KENMERKEN:
  • Kwaliteit lintzaag met een zware tandwielaandrijving
  • Inclusief bandzaag
  • Zaagbladborstel
  • Cilinder voor automatisch zakken
  • Klem met snelspan inrichting
  • Ingebouwd koelsysteem
  • Hydraulische zaagbladspanning
  • Verstekzagen met vooringestelde hoeken
  • Materiaalaanslag
  • Hogere werkhoogte voor meer gebruiksgemak
  • Gemakkelijk wisselen van zaagblad en afstellen van de hydraulische spanning
  • Eindschakelaar schakelt de stroom uit zodra de snede is voltooid
  • Verstelbare rolgeleiders voor nauwkeurig zagen
  • Instelbare lengteaanslag voor herhaaldelijk zagen

Opslaan in lijst

€ 3.473,26/ stukexcl. btw

€ 4.202,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA