€ 10.868,13/ stukexcl. btw
€ 13.150,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HUVEMA |
Motorvermogen | 1.5 kW |
Zaagsnelheid | 34 - 68 m/min |
Zaagbladlengte | 3160 X 27 X 0,9 mm |
Zaagcapaciteit 45° recht | R: 180 x 180 L: 240 x 160 mm |
Zaagcapaciteit 45° rond | R-210, L-240 mm |
Zaagcapaciteit 45° vierkant | R-180, L-240 mm |
Zaagcapaciteit 60° recht | 150 mm |
Zaagcapaciteit 60° rond | 160 mm |
Zaagcapaciteit 60° vierkant | 150 mm |
Zaagcapaciteit 90° recht | 350 X 220 mm |
Zaagcapaciteit 90° rond | 270 mm |
Zaagcapaciteit 90° vierkant | 260 mm |
Gewicht | 430 kg |
Aansluitspanning | 400 V |