€ 6.939,89/ stukexcl. btw
€ 8.397,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HUVEMA |
Motorvermogen | 1.5 kW |
Zaagsnelheid | 35-70 m/min |
Zaagbladlengte | 2720 x 27 x 0,9 mm |
Zaagcapaciteit 45° recht | R: 220 x 60 L: 230 x 140 mm |
Zaagcapaciteit 45° rond | R: 180 L: 220 mm |
Zaagcapaciteit 45° vierkant | R: 150 L: 190 mm |
Zaagcapaciteit 60° recht | 120 x 105 mm |
Zaagcapaciteit 60° rond | 120 mm |
Zaagcapaciteit 60° vierkant | 105 mm |
Zaagcapaciteit 90° recht | 320 x 130 mm |
Zaagcapaciteit 90° rond | 230 mm |
Zaagcapaciteit 90° vierkant | 230 mm |
Gewicht | 390 kg |
Aansluitspanning | 400 V |